Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GU Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 25mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon GU Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 25mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1653710
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU2G101MELA
EAN/GTIN:
     5059043980904
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = 600 μA

Nichicon Serie GU. Die Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie Nichicon GU halten 3000 Stunden bei Nennbrummstrom stand. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GU mit Snap-In-Anschluss von Nichicon bieten einen großen Kapazitätsbereich mit Spannungen von 16 bis 450 V. Diese Hochleistungskondensatoren haben einen großen Temperaturbereich, der ideal für Anwendungen wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen, elektrische Pumpen Motoren und AC-Servomotoren ist. Snap-in-Anschlussklemmen Dauerleistung bei Brummstrom von garantiert 3000 Stunden PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Klemmenbeschichtung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
600 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, nichicon alu elko, 1653710, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGU2G101MELA, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,68*
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 3,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 670,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.