Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2700μF ±20% / 400V dc, Ø 63.5mm x 90mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653849
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2G272MSEG
EAN/GTIN:
     5059043978215
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2700µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 63.5 (Dia.) x 90mm
Höhe = 90mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 63.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 11.5A

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
2700µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
63.5 (Dia.) x 90mm
Höhe:
90mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
63.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
11.5A
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 2700µf 400v, alu elko, nichicon alu elko, 1653849, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2G272MSEG, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 61,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,72*
€ 447,1068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,66*
€ 435,1354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,87*
€ 398,4953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,26*
€ 391,8194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,13*
€ 367,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.