Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Boost Schaltregler Step Up 100mA 1-Ausg. MSOP, 8-Pin, Fest, 850 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Boost Schaltregler Step Up 100mA 1-Ausg. MSOP, 8-Pin, Fest, 850 kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1654693
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1650R-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040211315
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 850 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3mm

Aufwärtswandler MCP1650/1651/1652/1653
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
850 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1654693, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Microchip, MCP1650REMS, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,69*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 2,67*
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.