Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP130T-270I/TT, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MCP130T-270I/TT, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654887
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP130T-270I/TT
EAN/GTIN:
     5059040211636
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max. = 2.7V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis MCP130. Der Microchip MCP130 ist eine Spannungsüberwachung, die einen Mikrocontroller oder ein anderes Gerät bei Unterspannung im Reset hält. Während des Starts und bei einem Brownout sendet der MCP130 ein Reset-Signal über einen Active-Low-Reset-Stift. Der MCP130 verfügt über einen internen Pull-Up-Widerstand mit 5 kΩ. Merkmale. Hält Mikrocontroller im Reset, bis die Versorgungsspannung einen stabilen Pegel erreicht Setzt Mikrocontroller bei Versorgungsausfall zurück Active-Low-RESET-Stift Ausgang mit offenem Kollektor Interner Pull-Up-Widerstand, 5 kΩ Hält RESET für 350 ms (typisch) RESET auf Vcc = 1,0 V Genauigkeit von ±125 mV für 5-V-Systeme, ±75 mV für 3-V-Systeme über Temperaturbereich 45 μA typischer Betriebsstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max.:
2.7V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, 1654887, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, MCP130T270ITT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,53*
3
€ 6,90*
ab € 0,318*
€ 0,591*
1 Tag
1251
1
€ 14,99*
ab € 0,429*
€ 0,918*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.