| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1655146 Herst.-Nr.: DSC-TIMEFLASH2-KIT2 EAN/GTIN: 5059040119994 |
| |
|
| | |
| Takt-/Zeitgeberfunktion = Oszillator Kit-Klassifizierung = Programmiergerät Zum Einsatz mit = Microchip MEMS-Oszillator Kit-Name = Time Flash2
Mit dem TimeFlash2-Programmiergerät können Anwender den vor Ort programmierbaren MEMS-Oszillator von Microchip in Sekundenschnelle auf eine benutzerdefinierte Frequenz programmieren, wodurch die Designzeit durch einen schnellen Versuchsaufbau und schnelles Testen minimiert wird. Unsere MEMS-Oszillatoren sind in branchenüblichen Paketen verfügbar, die Ersatz für Standard-Quarzoszillatoren sind. Enthält Sockelkarten in 2 verschiedenen Größen: 3,2 x 2,5 mm, 2,0 x 1,6 mmStrom und Stabilität messenUnterstützt alle Microchip MEMS Oszillator-GehäuseabmessungenDie Testfunktionen funktionieren mit allen Oszillatoren auf dem Markt.Unterstützt CMOS-, LVPECL-, LVDS- und HCSL-AusgangstypenEinfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit automatischer Softwareaktualisierung Weitere Informationen: | | Takt-/Zeitgeberfunktion: | Oszillator | Kit-Klassifizierung: | Programmiergerät | Zum Einsatz mit: | Microchip MEMS-Oszillator | Kit-Name: | Time Flash2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oszillator, entwicklungskit microchip, 1655146, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, Microchip, DSCTIMEFLASH2KIT2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools |
| | |
| |