Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode, 1200V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655321
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH112RL
EAN/GTIN:
     5059042188257
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 20A

Gleichrichterdioden, 1 A bis 3 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
20A
Weitere Suchbegriffe: 1655321, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH112RL, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.