Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 0.5A TO-92 600V 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SCR Thyristor 0.5A TO-92 600V 8A
STMicroelectronics SCR Thyristor 0.5A TO-92 600V 8A
Artikel-Nr.:
     108EL-1655510
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P0118MA 2AL3
EAN/GTIN:
     5059042026733
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 0.5A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-92
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 8A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 5µA
Gate-Triggerspannung max. = 0.8V
Haltestrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.7 x 3.7 x 4.4mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 100µA

Thyristoren mit empfindlichem Gate, STMicroelectronics. Eine Serie von Thyristoren mit empfindlichem Gate von STMicroelectronics, die besonders für Anwendungen geeignet sind, bei denen der verfügbare Gate-Auslösestrom begrenzt ist. Typische Anwendungen sind Fehlerstrom-Unterbrecher und -Schutzschalter.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
0.5A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-92
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
8A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
5µA
Gate-Triggerspannung max.:
0.8V
Haltestrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.7 x 3.7 x 4.4mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
100µA
Weitere Suchbegriffe: 1655510, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, P0118MA2AL3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,448*
1 Tag
870
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.