Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics DIAC, 45V DO-35 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655671
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DB4
EAN/GTIN:
     5059042392494
Suchbegriffe:
Diac
Triggerdiode
triggerdiode
Durchbruch-Spannung max. = 45V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms = 2A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-35
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 2 (Dia) x 4.5mm
Länge = 4.5mm
Breite = 2 (Dia.)mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

DIAC-Dioden DB3, DB4, smdb3. ST Microelectronics Die Serie DB3/DB4 arbeitet als Triggerdiode mit fester Spannungsreferenz und kann in Verbindung mit Triacs für vereinfachte Gate-Steuerschaltkreise oder als Startelement in Leuchtstofflampen-Vorschaltgeräten verwendet werden. Das SMD-SOT23-3L-Gehäuse ermöglicht kompakte, SMD-basierte Designs für die automatisierte Fertigung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>VBO: 32 V und 40 V. ;/li> ;li>Niedriger Überstromausbruch ;/li> ;li>Überspannungssymmetrie: 3 V ;/li> ;li>Ecopack ® 2-konform ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Auslösegerät für Triac- oder SCR-basierten Motor-/Lichtdimmer ;/li> ;li>32-V-Auslösegerät für Oszillatorschaltung ;/li> ;li>Startauslösung in Beleuchtungs-Vorschaltgerät für CFL-, TL- oder LED-Lampen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Durchbruch-Spannung max.:
45V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms:
2A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-35
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
2 (Dia) x 4.5mm
Länge:
4.5mm
Breite:
2 (Dia.)mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1655671, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DIACs, STMicroelectronics, DB4, Semiconductors, Discrete Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0566*
1
€ 6,90*
ab € 0,064*
€ 0,388*
1 Tag
16379
5
€ 14,99*
ab € 0,047*
€ 0,4964*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,0674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 283,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.