Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Diode, 1600V / 230A, 7-Pin INT-A-pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656052
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD236/16PBF
EAN/GTIN:
     5059040820166
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = INT-A-pak
Dauer-Durchlassstrom max. = 230A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 7
Maximaler Spannungsabfall = 1.46V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5.8kA

Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
INT-A-pak
Dauer-Durchlassstrom max.:
230A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
7
Maximaler Spannungsabfall:
1.46V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
5.8kA
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, vishay diode, diodenmodul, 1656052, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSVSKD23616PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 58,13*
1
€ 6,90*
ab € 60,21*
€ 101,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 871,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.