Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 1 W max, DO-214AC (SMA) 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656225
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4745A-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040819337
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 16V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 15.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie SML47xxA, Vishay Semiconductor. SMD-Zenerdioden Kunststoffgehäuse mit Entflammbarkeitsklassifizierung 94 V-0 von Underwriters Laboratory (UL) Für SMD-Anwendungen Niedrige Zener-Impedanz Niedriger Regelfaktor AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
16V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
15.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1656225, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SML4745AE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.