Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 4- Pins 38kHz PIN-Diode, Vorverstärker, max. Bereich 40m ±50° 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656273
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP6238TT
EAN/GTIN:
     5059040820081
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±50°
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = PIN-Diode, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 7.5 x 5.3 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Länge = 7.5mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Versorgungsspannung = 2,5 → 5,5 V

IR-Fernbedienungsempfänger, SMD-Gehäuse, Vishay Semiconductor. Vishay IR-Empfänger werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Bereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±50°
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
PIN-Diode, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
7.5 x 5.3 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Länge:
7.5mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Versorgungsspannung:
2,5 → 5,5 V
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, ir emitter vishay, pin-diode, 1656273, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP6238TT, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1190
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,12*
2 Tage
1062
1
€ 14,99*
ab € 0,539*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1190 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.190 Stück
Mindestbestellmenge: 1190 Stück ( entspricht € 928,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TSOP6238TR
ab € 0,731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.