Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 8- Pins 38kHz PIN-Diode, Vorverstärker, max. Bereich 40m ±75° 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656346
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP57238TT1
EAN/GTIN:
     5059040819795
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±75°
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = PIN-Diode, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 3.95 x 3.95 x 0.8mm
Höhe über Panel = 0.8mm
Länge = 3.95mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Versorgungsspannung = 2,5 → 5,5 V

IR-Fernbedienungsempfänger, SMD-Gehäuse, Vishay Semiconductor. Vishay IR-Empfänger werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Bereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±75°
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
PIN-Diode, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
3.95 x 3.95 x 0.8mm
Höhe über Panel:
0.8mm
Länge:
3.95mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Versorgungsspannung:
2,5 → 5,5 V
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, ir emitter vishay, pin-diode, 1656346, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP57238TT1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,84*
2 Tage
1687
1
€ 14,99*
ab € 0,776*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 1.512,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2150-I/SO
ab € 3,73*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F628A-I/SO
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.