Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRT, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X6S, 22μF ±10% / 16V dc, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656422
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRT31CC81C226KE01L
EAN/GTIN:
     5059043334806
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X6S
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Serie = GRT
Betriebstemperatur max. = +105°C

Die externen Elektroden sind verzinnt: ausgezeichnete Lötbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X6S
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Serie:
GRT
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1656422, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRT31CC81C226KE01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.