Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Gemeinsame Anode 12V 6.51V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Gemeinsame Anode 12V 6.51V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1656606
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ITA6V1U1RL
EAN/GTIN:
     5059042382204
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 12V
Durchschlagspannung min. = 6.51V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
Impulsspitzen-Strom max. = 25A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm

Transil™ bidirektionales Array für Datenleitungsschutz, 300 W, Serie ITA, STMicroelectronics. High Surge capability Transil™ Array Ipp = 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil™ protection functions
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
12V
Durchschlagspannung min.:
6.51V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
Impulsspitzen-Strom max.:
25A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1656606, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ITA6V1U1RL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
2 Tage
1230
100
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,83*
2 Tage
6786
1
€ 14,99*
ab € 0,896*
€ 3,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.075,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.