Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 12A 600V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657016
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC1206W-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040655393
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.87mm
Höhe = 7.87mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie GBPC-W, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.87mm
Höhe:
7.87mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1657016, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC1206WE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,65*
€ 427,9835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,50*
€ 402,815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,92*
€ 372,3748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,12*
€ 367,8528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,78*
€ 341,2682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.