Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 800V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657022
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC1508W-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040657632
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 28.8mm
Höhe = 7.87mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie GBPC-W, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
28.8mm
Höhe:
7.87mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1657022, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC1508WE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.