Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 800V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657024
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC2508W-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040651333
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.87mm
Höhe = 7.87mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie GBPC-W, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.87mm
Höhe:
7.87mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1657024, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC2508WE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,97*
200
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,38*
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 4,29*
2 Tage
138
1
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 6,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 297,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
GBPC1508W
ab € 2,11*
Ähnlich
Vishay
VS-GBPC2508W
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.