Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip THT DO-201AD 2-Pin Siliziumverbindung 1.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657198
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RGP30M-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040658202
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = DO-201AD
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2V
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 9.5mm
Abmessungen = 9.5 x 5.3mm
Durchmesser = 5.3mm

Kurze Erholzeit Gleichrichter 1,4 A bis 20 A, Vishay Semiconductor. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit kurzer Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
DO-201AD
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2V
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
9.5mm
Abmessungen:
9.5 x 5.3mm
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 1657198, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, RGP30ME354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1400
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 798,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.