Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOIC, Einstellbar, 8-Pin, ±1.0 %, Shunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOIC, Einstellbar, 8-Pin, ±1.0 %, Shunt
Artikel-Nr.:
     108EL-1657719
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431ACDT
EAN/GTIN:
     5059042382532
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = SOIC
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±1.0 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Pinanzahl = 8

Spannungsreferenz, einstellbar, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
SOIC
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±1.0 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 1657719, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, STMicroelectronics, TL431ACDT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,194*
€ 0,248*
1
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,468*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.