Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657775
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV324IDT
EAN/GTIN:
     5059042892505
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Flankensteilheit typ. = 0.45V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm

LMV321, LMV324, LMV358, Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und erweitertem Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich. Der LMV321 (einfach), der LMV358 (zweifach) und der LMV324 (vierfach) sind Universal-Operationsverstärker. Mit einem so niedrigen Energieverbrauch und einem ausreichenden Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (GBP) finden sie in Stromkreisen von batteriebetriebenen und tragbaren Geräten Anwendung. Netzteilfunktion von 2,7 V bis 6 V Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Niedriger Versorgungsstrom: 145 μA Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 1 MHz Toleranz gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD): 2 kV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Flankensteilheit typ.:
0.45V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1657775, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LMV324IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1 Tag
2500
2500
Frei Haus
ab € 0,191*
€ 0,267*
1
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 0,775*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.