Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
JST VH Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1657969
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
S3P-VH(LF)(SN)
EAN/GTIN:
5059041496575
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
Serie = VH
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 10.0A
Betriebsspannung = 250,0 V
Verriegelungsleiterplatten-Stiftleisten der Serie JST VH. Die Verriegelungsstiftleisten der Serie VH von JST sind in Einführungen von oben und von der Seite erhältlich und verfügen über geeignete Formteile UL 94V-0 und verzinnte Kontaktstifte in natürlicher (weißer) Farbe. Typische passende Gehäuse der Serie VH und Kontakte siehe RS ; 820-1172 820-1172 bzw. ; 820-1163 820-1163 .
Weitere Informationen:
Serie:
VH
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
10.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste 3 polig
,
1657969
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
JST
,
S3PVH(LF)(SN)
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,76*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,10*
€ 167,909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,02*
€ 166,6238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,72*
€ 162,6968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,32*
€ 149,1308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,76*
€ 132,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen