Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller XMC4000 ARM Cortex M4 32bit SMD 2,048 MB LQFP 100-Pin 144MHz 352 kB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658225
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4700F100K2048AAXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = XMC4000
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2,048 MB
Grenzfrequenz = 144MHz
RAM Speicher-Größe = 352 kB
USB-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,3 V, 3,3 V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 4mm

32-bit-Mikrocontroller ARM Cortex-M4 der Produktfamilie XMC4700. Infineon Technologies bietet die Serie ARM ;sup>® ;/sup> Cortex ;sup>® ;/sup>M4 XMC4700 , die ein Teil der Mikrocontroller-Familie XMC4000 ist. Die Industrielle Mikrocontroller verfügt über zahlreiche integrierte Peripheriegeräte wie z. B. CANs mit sechs Kanälen, Zeitgeber, ADCs und DACs. Er besitzt einen großen On-Chip-Speicher von 2 MB und 352 kB RAM. Zu den Anwendungen gehören: industrielle Steuerungen/Konnektivität, Transport, Stromwandlung sowie Sensor- und Steuerungstechnik. Infineon Technologies präsentiert außerdem das XMC4700 Relax Kit ; 917-0735 917-0735 , XMC4700 Relax Lite ; 917-0739 917-0739 und das XMC4700 Relax Kit für 5-V-Shields (Arduino) ; 917-0748 917-0748. Das Relax-Kit ermöglicht eine Evaluierung der Mikrocontroller-Familie XMC4700. Sie funktionieren mit dem Softwareentwicklungstool IDE DAVE ;sup>™ ;/sup> und den DAVE-Apps. ;sup>DAVE ;/sup>™-Software-Support – www.infineon.com/DAVE. Pakete aus der Familie XMC4700: LQFP100, LQFP144 und LFBGA196 ARM ;sup>® ;/sup> Cortex ;sup>® ;/sup>-M4 mit 144 MHz 6 CAN-Knoten Industrielle und externe Medien-Konnektivität Sicherheitspaket mit SIL-2/3-Unterstützung Umgebungstemperatur: –40 ;sup>° ;/sup>C bis 125 °C LIB konform mit IEC 60730 Klasse B
Weitere Informationen:
Familie:
XMC4000
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2,048 MB
Grenzfrequenz:
144MHz
RAM Speicher-Größe:
352 kB
USB-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,3 V, 3,3 V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1658225, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, XMC4700F100K2048AAXQMA1, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.460,3116*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 540 Stück (ab € 11,96354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.698,403*
€ 7.971,09957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.660,3222*
€ 7.925,78342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.519,15*
€ 7.757,7885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.460,3116*
€ 7.687,7708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.