Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics RFID- und NCF-Transceiver ASK, UFDFPN 8-Pin 3.1 x 2.1 x 0.55mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics RFID- und NCF-Transceiver ASK, UFDFPN 8-Pin 3.1 x 2.1 x 0.55mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1658297
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24LR64E-RMC6T/2
EAN/GTIN:
     5059042899665
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Modulations-Technik = ASK
Gehäusegröße = UFDFPN
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 2.1 x 0.55mm
Länge = 3.1mm
Breite = 2.1mm
Höhe = 0.55mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 13.56MHz
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Dynamic NFC / RFID tag-ICs, STMicroelectronics. Die dynamischen NFC / RFID-tags der Serie M24LR bieten eine RFID-Schnittstelle mit großer Reichweite, die mit ISO 15693-fähigen NFC-Telefonen kompatibel ist. Sie verfügen über eine EEPROM-Speicherbank, auf die entweder über eine Kleinleistungs-I²C-Schnittstelle oder eine NFC/RFID-Schnittstelle mit 13,56 MHz zugegriffen werden kann.
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
ASK
Gehäusegröße:
UFDFPN
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 2.1 x 0.55mm
Länge:
3.1mm
Breite:
2.1mm
Höhe:
0.55mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
13.56MHz
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1658297, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, STMicroelectronics, M24LR64ERMC6T2, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.652,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,93041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.868,50*
€ 5.793,515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.825,15*
€ 5.741,9285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.709,85*
€ 5.604,7215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.659,25*
€ 5.544,5075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.652,05*
€ 5.535,9395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.