Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Konstantstromdiode AP2502KTR-G1 SOT-23, 6-Pin, 3.02 x 1.7 x 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658354
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2502KTR-G1
EAN/GTIN:
     5059043185033
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
Konstantstromdiode
dc/dc kontroller
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebsspitzenspannung max. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.02 x 1.7 x 1.3mm
Länge = 3.02mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Stromsenke, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebsspitzenspannung max.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.02 x 1.7 x 1.3mm
Länge:
3.02mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1658354, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Konstantstrom Dioden, DiodesZetex, AP2502KTRG1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Constant Current Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
1
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,494*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.