Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Klasse D Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono MSOP 1.3W 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Klasse D Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono MSOP 1.3W 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1658390
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8302AASCR
EAN/GTIN:
     5059043185637
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Leistung max. = 1.3 W, 2W
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Leistung max.:
1.3 W, 2W
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1658390, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8302AASCR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,247*
€ 1,157*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.