Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode, 60V / 20A, 2 + Tab-Pin PowerDI 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658422
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBRT20M60SP5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
PIN-Diode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerDI 5
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall = 570mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 320A

Hochleistungs-Brückengleichrichter, SBRT (Super Barrier Rectifier Trench), Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerDI 5
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall:
570mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
320A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 1658422, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SBRT20M60SP57, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.