Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74LV Seriell, Parallel auf seriell SMD 16-Pin TSSOP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74LV Seriell, Parallel auf seriell SMD 16-Pin TSSOP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-1658511
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV165PW,112
EAN/GTIN:
     5059043987637
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74LV
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell, Parallel auf seriell
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 1 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Direction Typ = Uni-Directional

Produktfamilie 74LV, Nexperia. Niederspannungs-CMOS-Logik Betriebsspannung: 1,0 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74LV
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell, Parallel auf seriell
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, 1658511, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74LV165PW,112, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35072*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,29532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,13056*
€ 46,56537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,53056*
€ 45,85137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,2304*
€ 43,11418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,41088*
€ 39,75895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,38016*
€ 39,72239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,35072*
€ 33,73736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.