Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74LVC Puffer, Treiber Non-Inverting SOT-363 Push-Pull' ESR 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658519
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC2G34DW-7
EAN/GTIN:
     5059043987347
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.8 ns @ 50 pF
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °CpF

Produktfamilie 74LVC2G, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.8 ns @ 50 pF
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °CpF
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 1658519, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LVC2G34DW7, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0827*
1
€ 6,90*
ab € 0,0641*
€ 0,2022*
1 Tag
2055
5
€ 14,99*
ab € 0,0709*
€ 0,6489*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 248,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.