Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor Schalter SMD Omnipolar, unipolar X1-DFN 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658538
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH1903-FA-7
EAN/GTIN:
     5059043519692
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Omnipolar, unipolar
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,6 V
Gehäusegröße = X1-DFN
Pinanzahl = 4
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Hall-Effekt-Schalter und Verriegelungen, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Omnipolar, unipolar
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,6 V
Gehäusegröße:
X1-DFN
Pinanzahl:
4
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, 1658538, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH1903FA7, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 956,25*
€ 1.137,9375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 943,53*
€ 1.122,8007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 908,25*
€ 1.080,8175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 885,03*
€ 1.053,1857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 852,87*
€ 1.014,9153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.