Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia LVC Puffer Dual-Kanal Inverting SC-88 Single Ended Single Ended' ESR 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia LVC Puffer Dual-Kanal Inverting SC-88 Single Ended Single Ended' ESR 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658573
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G34GW,125
EAN/GTIN:
     5059043991993
Suchbegriffe:
1658573
Halbleiter
Logik ICs
Puffer ICs
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Single Ended
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-88
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.8ns
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Höhe = 1mm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-88
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.8ns
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Höhe:
1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,79*
€ 313,9101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,10*
€ 313,089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,93*
€ 283,1367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,73*
€ 274,5687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,84*
€ 254,4696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.