Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia LVC Puffer Dual-Kanal Non-Inverting TSSOP Single Ended 3-State' ESR 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia LVC Puffer Dual-Kanal Non-Inverting TSSOP Single Ended 3-State' ESR 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658630
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G125DP,125
EAN/GTIN:
     5059043985565
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 11.4ns
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
11.4ns
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lvc, 1658630, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Nexperia, 74LVC2G125DP,125, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,119*
€ 0,155*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.