Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TEA1721FT/N1,118 Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SOIC 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660163
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TEA1721FT/N1,118
EAN/GTIN:
     5059041292658
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Motor-Controller
Controller-Typ = SMPS Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.35mm
Eingangsspannung max. = 19 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

AC/DC-Regler, NXP Semiconductors
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
SMPS Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.35mm
Eingangsspannung max.:
19 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, dc-dc wandler ics, 1660163, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, NXP, TEA1721FTN1,118, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.