Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TEA1721AT/N1,118 Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SOIC 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660165
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TEA1721AT/N1,118
EAN/GTIN:
     5059041252126
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Motor-Controller
Controller-Typ = SMPS Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.35mm
Eingangsspannung max. = 19 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

AC/DC-Regler, NXP Semiconductors
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
SMPS Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.35mm
Eingangsspannung max.:
19 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, PWM-Controller, dc-dc wandler ics, 1660165, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, NXP, TEA1721ATN1,118, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,45*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.