Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors Co., Ltd SCR Thyristor 0.5A SPT 600V 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WeEn Semiconductors Co., Ltd SCR Thyristor 0.5A SPT 600V 9A
WeEn Semiconductors Co., Ltd SCR Thyristor 0.5A SPT 600V 9A
Artikel-Nr.:
     108EL-1660389
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT169G,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 0.5A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SPT
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 9A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 0.2mA
Gate-Triggerspannung max. = 0.8V
Haltestrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.8 x 4.2 x 5.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.7V

Phasenanschnitt-Thyristoren, WeEn Semiconductors. Thyristoren – WeEn Semiconductors. Ein Thyristor ist ein Festkörper-Halbleitergerät mit vier Schichten aus abwechselnd N- und P-leitendem Material. Er fungiert als bistabiler Schalter, der leitet, wenn sein Gate einen Stromimpuls erhält, und der weiterleitet, wenn in der Durchlassrichtung eine Vorspannung anliegt. Thyristoren sind ein Synonym für siliziumgesteuerte Gleichrichter (SCR). Planarer, passivierter, siliziumgesteuerter Gleichrichter (SCR) in einem SOT78-Kunststoffgehäuse für Anwendungen, die eine hohe Sperrspannungsfähigkeit in beiden Richtungen, eine hohe Stoßstromfähigkeit und eine hohe Temperaturwechselfestigkeit erfordern. Hauptmerkmale. ;ul> ;li>Hohe beidseitige Sperrspannungsfähigkeit ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Hohe Starkstromfähigkeit ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Hohe Temperaturwechselbeständigkeit ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
0.5A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SPT
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
9A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
0.2mA
Gate-Triggerspannung max.:
0.8V
Haltestrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.8 x 4.2 x 5.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.7V
Weitere Suchbegriffe: 1660389, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BT169G,112, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0947*
1
€ 6,90*
ab € 0,0691*
€ 0,2374*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,1127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.