Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics FET-Kanal ESD-Schutz 8 Kanäle/Chip, 15 → 35 V, QFN 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics FET-Kanal ESD-Schutz 8 Kanäle/Chip, 15 → 35 V, QFN 48-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660870
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SCLT3-8BQ7-TR
EAN/GTIN:
     5059042243642
Suchbegriffe:
1660870
Halbleiter
Schnittstellen
Schaltungsschutz ICs
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Arbeitsspannnungs-Bereich = 15 → 35 V
Verlustleistung = 78mW
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 48
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 7 x 7 x 0.95mm
Länge = 7mm
Breite = 7mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 35 V
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Strombegrenzungsanschluss (Current-Limiting Termination, CLT), STMicroelectronics. Intelligente geschützte Anschlüsse für digitale Eingangsmodule und Näherungssensorschnittstellen für Fabrik-, Industrie- und Gebäudeautomatisierungssysteme und SPS. 8 geschützte Eingangskanäle SPI-Ausgang 600-W-Überspannungsschutz integriert
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Arbeitsspannnungs-Bereich:
15 → 35 V
Verlustleistung:
78mW
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
48
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
7 x 7 x 0.95mm
Länge:
7mm
Breite:
7mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
35 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.384,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,35371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.620,525*
€ 4.308,42475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.592,525*
€ 4.275,10475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.475,625*
€ 4.135,99375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.419,675*
€ 4.069,41325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.384,275*
€ 4.027,28725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.