| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1660871 Herst.-Nr.: SRK2001TR EAN/GTIN: 5059042115574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Controller-Typ = Synchroner Gleichrichter-Controller Anzahl der Ausgänge = 1 Schaltfrequenz max. = 500 kHz Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 10 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Eingangsspannung max. = 32 V Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
Synchrone Gleichrichtungs-Controller, STMicroelectronics. Synchrone Gleichrichter werden verwendet, um Leistungs-MOSFETs anzutreiben, die als Ersatz für die Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite von Schaltnetzteilen dienen. Daher liefern sie eine hohe Effizienz besonders in Netzteilen mit niedriger Ausgangsspannung und hohem Ausgangsstrom. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Controller-Typ: | Synchroner Gleichrichter-Controller | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Schaltfrequenz max.: | 500 kHz | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 10 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Eingangsspannung max.: | 32 V | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1660871, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, SRK2001TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |