Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660963
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB611ILT
EAN/GTIN:
     5059042292053
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 560kHz
Flankensteilheit typ. = 0.2V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Offset Spannung = 1.6mV
Höhe = 1.3mm

TSB611, Operationsverstärker mit niedriger Leistungsaufnahme und erweitertem Ausgangsspannungsbereich, 36 V. Geringe Offsetspannung: max. 1 mV Geringer Stromverbrauch: max. 125 μA (bei 36 V) Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: typischerweise 560 kHz Netzteilfunktion von 2,7 V bis 36 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
560kHz
Flankensteilheit typ.:
0.2V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Offset Spannung:
1.6mV
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1660963, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSB611ILT, Amplifiers & Comparators, Op Amps, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.350,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,7834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.445,39*
€ 2.910,0141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.433,66*
€ 2.896,0554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.379,51*
€ 2.831,6169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.350,20*
€ 2.796,738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.