Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660989
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX712IYDT
EAN/GTIN:
     5059042243659
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.7MHz
Flankensteilheit typ. = 1.4V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 149 dBµV
Breite = 4mm

TSX711, TSX712, 16-V-CMOS-Operationsverstärker, Präzision, mit erweitertem E/A. Niedrige Offset-Spannung: max. 200 μV Niedriger Stromverbrauch: max. 800 μA Produkt-Bandbreite: 2,7 MHz Betrieb mit Netzteil 2,7–16 V Hohe ESD-Toleranz: 4 kV (HBM) Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.7MHz
Flankensteilheit typ.:
1.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
149 dBµV
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1660989, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX712IYDT, Amplifiers & Comparators, Op Amps, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.159,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,26383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.348,325*
€ 3.984,50675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.313,30*
€ 3.942,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.211,30*
€ 3.821,447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.161,925*
€ 3.762,69075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.159,575*
€ 3.759,89425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.