Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 200V / 3A, 2-Pin SOD128Flat


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661159
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH3R02AFY
EAN/GTIN:
     5059042245417
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD128Flat
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.02V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 24ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 80A

Gleichrichterdioden, 1 A bis 3 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD128Flat
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.02V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
24ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
80A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1661159, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH3R02AFY, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,36*
€ 657,3084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 546,90*
€ 650,811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,36*
€ 639,4584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 522,24*
€ 621,4656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,73*
€ 581,5887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.