Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 1A SPT THT Gate Trigger 1.5V 7mA, 800V, 800V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 1A SPT THT Gate Trigger 1.5V 7mA, 800V, 800V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661234
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT131-800,116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 1A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPT
Gate-Triggerstrom max. = 7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 13.8A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Haltestrom max. = 5mA
Abmessungen = 4.8 x 4.2 x 5.2mm
Länge = 4.8mm
Breite = 4.2mm
Höhe = 5.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.5V

Triac, zwischen Halbleitern
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
1A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPT
Gate-Triggerstrom max.:
7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
13.8A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Haltestrom max.:
5mA
Abmessungen:
4.8 x 4.2 x 5.2mm
Länge:
4.8mm
Breite:
4.2mm
Höhe:
5.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.5V
Weitere Suchbegriffe: 1661234, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BT131800,116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,10169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 593,80*
€ 706,622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,85*
€ 676,9315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 545,65*
€ 649,3235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 533,35*
€ 634,6865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,45*
€ 605,0555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.