Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.45mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661282
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC137D,652
EAN/GTIN:
     5059043524184
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 1661282, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Nexperia, 74HC137D,652, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,20*
€ 40,698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.