Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 3-Elem., AND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Logikgatter, 3-Elem., AND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 3
Artikel-Nr.:
     108EL-1661287
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC11D,652
EAN/GTIN:
     5059043298979
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 3
Eingänge pro Gatter = 3
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF

Logikgatter Familie 74HC, Nexperia. Standard-Logikgatter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
3
Eingänge pro Gatter:
3
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74hc logic, 1661287, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC11D,652, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22009*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 57 Stück (ab € 0,40737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,15006*
€ 39,44857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,12007*
€ 38,22288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,83038*
€ 35,49815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,85055*
€ 34,33215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,31041*
€ 32,49939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,22009*
€ 27,63191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.