Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 1A SPT THT Gate Trigger 1.5V 7mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 1A SPT THT Gate Trigger 1.5V 7mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661423
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT131-600,412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 1A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPT
Gate-Triggerstrom max. = 7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 13.8A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 5mA
Abmessungen = 4.8 x 4.2 x 5.2mm
Länge = 4.8mm
Breite = 4.2mm
Höhe = 5.2mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.5mA

Triac, zwischen Halbleitern
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
1A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPT
Gate-Triggerstrom max.:
7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
13.8A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
5mA
Abmessungen:
4.8 x 4.2 x 5.2mm
Länge:
4.8mm
Breite:
4.2mm
Höhe:
5.2mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.5mA
Weitere Suchbegriffe: 1661423, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BT131600,412, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,138*
€ 0,659*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.