Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP pin-Diode für Dämpfungsglieder & Schalter Einfach 100mA 175V UMD 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661575
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-03,115
EAN/GTIN:
     5059041252478
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode nxp
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 175V
Ladungsträgerlebensdauer = 1.55µs
Durchlassspannung max. = 1.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMD
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 1.35 Ω@ 100 mA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 1.8mm
Breite = 1.35mm

PIN-Dioden, NXP Semiconductors. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
175V
Ladungsträgerlebensdauer:
1.55µs
Durchlassspannung max.:
1.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMD
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
1.35 Ω@ 100 mA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
1.8mm
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, 1661575, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, NXP, BAP6403,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0948*
1
€ 6,90*
ab € 0,0844*
€ 0,5457*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 284,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.