Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode, 90V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661774
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS19
EAN/GTIN:
     5059042263886
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 90V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 850mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A

Gleichrichterdioden mit Schottky-Barriere, einfach, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
90V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
850mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1661774, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, SS19, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,1218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.026,75*
€ 1.221,8325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.015,65*
€ 1.208,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 978,225*
€ 1.164,08775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 951,15*
€ 1.131,8685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,50*
€ 1.087,065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.