Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode, 100V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661775
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     EGF1B
EAN/GTIN:
     5059042258288
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, on semiconductor diode, smd diode, 1661775, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, EGF1B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.601,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,21348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.718,10*
€ 2.044,539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.703,55*
€ 2.027,2245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.652,325*
€ 1.966,26675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.621,50*
€ 1.929,585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.601,10*
€ 1.905,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.