Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Bustransceiver Bus Transceiver HC 8-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin SOIC W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662751
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC245AWMX
EAN/GTIN:
     5059042245288
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 96 ns @ 2 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
96 ns @ 2 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hc logic, 1662751, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, onsemi, MM74HC245AWMX, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 1,10*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,315*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HC245D,653
ab € 0,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.