Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 36, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663228
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 36
EAN/GTIN:
     5059043128290
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Stückzahl = 17
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Max. Spannung = 250V dc
Kapazitätsbereich = 0.4 pF → 2pF
Weitere Informationen:
Stückzahl:
17
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Max. Spannung:
250V dc
Kapazitätsbereich:
0.4 pF → 2pF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 1663228, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT36, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 149,63*
€ 181,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 199,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.