Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 74HC SOIC 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 74HC SOIC 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1663308
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT541WMX
EAN/GTIN:
     5059042140446
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 7.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 45 ns @ 150 pF
Abmessungen = 13 x 7.59 x 2.33mm
Höhe = 2.33mm

74HCT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
7.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
45 ns @ 150 pF
Abmessungen:
13 x 7.59 x 2.33mm
Höhe:
2.33mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, 1663308, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MM74HCT541WMX, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.