Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Uni-Directional Einfach 32.4V 22.2V min., 2-Pin, SMD 20V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663432
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMCJ20A
EAN/GTIN:
     5059042509571
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 32.4V
Durchschlagspannung min. = 22.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 20V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 46.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 7.15mm

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 1500W, Serie SMCJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 1500W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
32.4V
Durchschlagspannung min.:
22.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
20V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
46.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
7.15mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1663432, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, SMCJ20A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.